Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Löffel, Holz "pure" 15,7 cm von PAPSTAR Löffel aus Holz, Länge: 16,5 cm, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 Löffel, Holz "pure" 15,7 cm von PAPSTAR Löffel aus Holz, Länge: 16,5 cm, aus
10 Löffel, Holz "pure" 15,7 cm von PAPSTAR Löffel aus Holz, Länge: 16,5 cm, aus
Artikel-Nr.:
     2813-374-6786
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87672
EAN/GTIN:
     4002911876725
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel

10 Löffel, Holz "pure" 15,7 cm von PAPSTAR
Löffel aus Holz, Länge: 16,5 cm, aus natürlich hellem Birkenholz, daher nicht gebleicht, splitterfrei dank maschineller Politur der Oberfläche ohne Zusätze , stabil und geschmacksneutral, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
beige
Länge:
10 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
24 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9225*
€ 1,2825*
8 Tage
unbekannt
15
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,78*
€ 2,13*
8 Tage
unbekannt
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 2,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 1,2825*
€ 1,5262
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,2725*
€ 1,5143
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,2025*
€ 1,431
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,1525*
€ 1,3715
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,1325*
€ 1,3477
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,9225*
€ 1,0978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 19,2375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.