Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 Rollen Toilettenpapier, 2-lagiges Tissue 12 cm x 11,5 cm weiss "Basic" 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8 Rollen Toilettenpapier, 2-lagiges Tissue 12 cm x 11,5 cm weiss "Basic" 250
8 Rollen Toilettenpapier, 2-lagiges Tissue 12 cm x 11,5 cm weiss "Basic" 250
8 Rollen Toilettenpapier, 2-lagiges Tissue 12 cm x 11,5 cm weiss "Basic" 250
Artikel-Nr.:
     2813-374-622
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     95715
EAN/GTIN:
     4002911170052
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

8 Rollen Toilettenpapier, 2-lagiges Tissue 12 cm x 11,5 cm weiss "Basic" 250 Blatt von Fripa
- 2-lagig, Material: Tissue, Farbe: weiß, 250 Blatt pro Rolle, perforiert, Blattmaß: 12 x 11,5 cm, Ø Rolle: 12 cm, Grammatur: 32 g/m², Verpackung: 8 Rollen im Folienbeutel, Produktzertifizierungen: "Blauer Engel"-zertifiziert

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
11 cm
Breite:
41 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
0.93 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.