| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6182 Herst.-Nr.: 86727 EAN/GTIN: 4002911867273 |
| |
|
| | |
| 8 Leuchterkerzen Ø 2,2 cm · 25 cm graugrün aus 100 % Stearin von PAPSTAR Kerzen aus 100 % Stearin, Stearinkerzen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus: ausgezeichnetes Brennverhalten, helle, ruhige Flamme, trockener Brennteller, hohe Formstabilität, Die Kerzen sind aufgrund ihrer umweltschonenden Produktion nach dem "Nordic Ecolabel Svanen" zertifiziertBrenndauer: ca. 7 Stunden, Produktzertifizierungen: zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen: | | Länge: | 27 cm | Breite: | 8 cm | Höhe: | 4 cm | Durchmesser: | 2 cm | Gewicht: | 0.50 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,14* | € 8,09* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 4,71* | € 8,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,7675* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 80,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|