Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48 Rollen Toilettenpapier, 1-lagiges Krepp Ø 11,5 cm · 12 cm x 9,8 cm natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
48 Rollen Toilettenpapier, 1-lagiges Krepp Ø 11,5 cm · 12 cm x 9,8 cm natur
48 Rollen Toilettenpapier, 1-lagiges Krepp Ø 11,5 cm · 12 cm x 9,8 cm natur
48 Rollen Toilettenpapier, 1-lagiges Krepp Ø 11,5 cm · 12 cm x 9,8 cm natur
Artikel-Nr.:
     2813-374-6162
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     95754
EAN/GTIN:
     4002911314432
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

48 Rollen Toilettenpapier, 1-lagiges Krepp Ø 11,5 cm · 12 cm x 9,8 cm natur "Basic" 400 Blatt von Fripa
- 1-lagig, Material: Krepp-Papier, Farbe: weiß, 400 Blatt pro Rolle, perforiert, Blattmaß: 12 x 9,8 cm, Ø Rolle: 12 cm, Grammatur: 30 g/m², Verpackung: 48 Rollen im Folienbeutel, Produktzertifizierungen: "Blauer Engel"-zertifiziert

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
60 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
10.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 0,6348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,89*
€ 49,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,24*
€ 47,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,74*
€ 44,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,28*
€ 44,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,43*
€ 43,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,47*
€ 36,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.