Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-5927 Herst.-Nr.: 86269 EAN/GTIN: 4002911862698 |
| |
|
| | |
| 25 Trinkbecher, Pappe 0,1 l Ø 6 cm · 6 cm Ripple Wall von PAPSTAR Ripple Wall ToGo-Becher aus Pappe mit PLA-Beschichtung für Heißgetränke aller Art, Füllinhalt: 0,1 l , Durchmesser: 6,2 cm, Höhe: 6 cm , Maximal einsetzbar bis 90 °C, passender Deckel: Art.-Nr. 90311, Dank der Riffelung haben diese Becher eine hervorragende Isoliereigenschaft und sind gleichzeitig angenehm in der Handhabung - innen heiß, außen kühlProduktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Material: | Pappe/Karton | Länge: | 6 cm | Breite: | 44 cm | Höhe: | 6 cm | Durchmesser: | 6 cm | Gewicht: | 0.16 kg | Volumen: | 0.10 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 20 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,07* | € 3,97* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,30* | € 3,98* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,34* | € 4,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 58,80* | € 58,80* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 42,99* | € 60,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1228* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 79,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|