Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,3 l Ø 9 cm · 11 cm Ripple Wall von Starpak


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
25 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,3 l Ø 9 cm · 11 cm Ripple Wall von Starpak
25 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,3 l Ø 9 cm · 11 cm Ripple Wall von Starpak
25 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,3 l Ø 9 cm · 11 cm Ripple Wall von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-5925
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     86267
EAN/GTIN:
     4002911862674
Suchbegriffe:
Hartpapier-Becher
Hartpapierbecher
Pappbecher
Becher Coffee to go

25 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,3 l Ø 9 cm · 11 cm Ripple Wall von Starpak
Ripple Wall ToGo-Becher aus Pappe mit PE-Beschichtung für Heißgetränke aller Art, Höhe: 11 cm, Durchmesser: 9 cm, Füllinhalt: 0,3 l, Maximal einsetzbar bis 90 °C, passende Deckel Art.-Nr.: 14775, 85498, 89337, Dank der Riffelung haben diese Becher eine hervorragende Isoliereigenschaft und sind gleichzeitig angenehm in der Handhabung - innen heiß, außen kühlProduktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Länge:
9 cm
Breite:
42 cm
Höhe:
9 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.45 kg
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,7175*
€ 5,9075*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 84,60*
€ 84,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 5,9075*
€ 7,0299
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,8475*
€ 6,9585
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,6675*
€ 6,7443
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,3575*
€ 6,3754
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 4,7175*
€ 5,6138
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1887* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 118,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.