Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9 Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm schwarz von Lifemed PS - Artikel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
9 Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm schwarz von Lifemed PS - Artikel
9 Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm schwarz von Lifemed PS - Artikel
Artikel-Nr.:
     2813-374-5792
Hersteller:
     Lifemed PS
Herst.-Nr.:
     99053
EAN/GTIN:
     4002911859889
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster

9 Rollen Pflaster, selbsthaftend 5 m x 2,5 cm schwarz von Lifemed PS
- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.14 kg
rutschfeste Beschichtung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: heftpflaster 5mx2,5, fixierpflaster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 10,75*
€ 10,75*
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 11,98*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,13*
€ 18,54*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 1,07445* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 143,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lifemed PS
99050
ab € 12,52*
Sonstiges
Lifemed PS
99052
ab € 3,34*
Sonstiges
Lifemed PS
99049
ab € 10,51*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP-99051
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.