Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 Rollen Toilettenpapier, 3-lagiges Tissue Ø 12 cm · 11 cm x 9,5 cm hochweiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
8 Rollen Toilettenpapier, 3-lagiges Tissue Ø 12 cm · 11 cm x 9,5 cm hochweiss
8 Rollen Toilettenpapier, 3-lagiges Tissue Ø 12 cm · 11 cm x 9,5 cm hochweiss
Artikel-Nr.:
     2813-374-5656
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     95712
EAN/GTIN:
     4002911857663
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher

8 Rollen Toilettenpapier, 3-lagiges Tissue Ø 12 cm · 11 cm x 9,5 cm hochweiss "Edina" 250 Blatt von Fripa
- 3-lagig, Material: Tissue, Farbe: hochweiß, 250 Blatt pro Rolle, perforiert, Blattmaß: 11 x 9,5 cm, Ø Rolle: 12 cm, Grammatur: 46,5 g/m², Verpackung: 8 Rollen im Folienbeutel,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
10 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
47 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
1.00 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 4.500 Packungen
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 0,79556* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 4500 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.