Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Menüschalen + Deckel, Alu ungeteilt 930 ml 3 cm x 17,7 cm x 22,5 cm von


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
50 Menüschalen + Deckel, Alu ungeteilt 930 ml 3 cm x 17,7 cm x 22,5 cm von
50 Menüschalen + Deckel, Alu ungeteilt 930 ml 3 cm x 17,7 cm x 22,5 cm von
50 Menüschalen + Deckel, Alu ungeteilt 930 ml 3 cm x 17,7 cm x 22,5 cm von
Artikel-Nr.:
     2813-374-564
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14505
EAN/GTIN:
     4002911145050
Suchbegriffe:
Einweg-Deckel
Einwegdeckel
Einweg-Abteilschale
Einweg-Menüschale
50 Menüschalen + Deckel, Alu ungeteilt 930 ml 3 cm x 17,7 cm x 22,5 cm von Starpak
Menüschalen mit Deckel aus Aluminium, ungeteilt, Füllinhalt: 930 ml, Abmessungen: 22,5 x 17,7 x 3 cm, mikrowellengeeignet,

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
23.00 cm
Breite:
18.00 cm
Höhe:
23.00 cm
Gewicht:
0.75 kg
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
60
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,34*
€ 18,03*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 18,50*
€ 18,50*
5 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 16,42*
€ 22,06*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 45,44*
€ 57,30*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,42*
€ 110,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 18,03*
€ 21,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2868* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 108,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
14506
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.