Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Suppenschalen, PP rund 750 ml Ø 15,6 cm · 6,5 cm weiss mit Anfasser von


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
100 Suppenschalen, PP rund 750 ml Ø 15,6 cm · 6,5 cm weiss mit Anfasser von
100 Suppenschalen, PP rund 750 ml Ø 15,6 cm · 6,5 cm weiss mit Anfasser von
Artikel-Nr.:
     2813-374-561
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14254
EAN/GTIN:
     4002911142547
Suchbegriffe:
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
Einwegsuppenschale
Einwegsuppenteller
100 Suppenschalen, PP rund 750 ml Ø 15,6 cm · 6,5 cm weiss mit Anfasser von Starpak
Suppenterrinen aus PP ( Polypropylen ), Füllinhalt: 750 ml, Durchmesser: 15,6 cm, Höhe: 6,5 cm, mit Anfasser,

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Länge:
27.80 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
6.50 cm
Durchmesser:
15.60 cm
Gewicht:
1.18 kg
Form:
rund
Volumen:
0.75 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
720
36
€ 4,99*
ab € 1,995*
€ 1,995*
6
€ 5,50*
ab € 1,83167*
€ 2,66834*
Lager 2813
100
6
€ 4,95*
ab € 8,93*
€ 11,37*
9 Tage
unbekannt
6
€ 4,50*
ab € 8,91834*
€ 12,26667*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 8,93*
€ 10,63
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0893* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 68,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 6,86*
Sonstiges
PAPSTAR
14253
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.