Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,6 cm weiss von Starpak Tafelkerzen, Durchmesser:


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
30 Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,6 cm weiss von Starpak Tafelkerzen, Durchmesser:
30 Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,6 cm weiss von Starpak Tafelkerzen, Durchmesser:
30 Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,6 cm weiss von Starpak Tafelkerzen, Durchmesser:
Artikel-Nr.:
     2813-374-541
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     13705
EAN/GTIN:
     4002911137055
Suchbegriffe:
Tafelkerzen
Tischkerzen
tafelkerzen

30 Tafelkerzen Ø 2,1 cm · 19,6 cm weiss von Starpak
Tafelkerzen, Durchmesser: 2,1 cm, Länge: 19,6 cm, Brenndauer: ca. 7 Stunden, ideal für die Gastronomie,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
20 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
1.71 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,356*
€ 17,306*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 45,00*
€ 45,00*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 39,27*
€ 71,94*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 39,74*
€ 81,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 17,306*
€ 20,594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,496*
€ 19,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,806*
€ 18,809
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,286*
€ 18,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,356*
€ 14,704
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,41187* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 69,224* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
11024
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.