Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80 Servietten, 2-lagig 1/6-Falz 40 cm x 32 cm weiss. Material: Tissue. Farbe: weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
80 Servietten, 2-lagig 1/6-Falz 40 cm x 32 cm weiss. Material: Tissue. Farbe: weiss
80 Servietten, 2-lagig 1/6-Falz 40 cm x 32 cm weiss. Material: Tissue. Farbe: weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP11024
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11024
EAN/GTIN:
     4002911110249
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Unifarbige Servietten - 2-lagig - 40 x 31 cm - 1/6 Falz . Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Material:
Tissue
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
4,9 g
Gewicht (Packung):
396,4 g
Gewicht (Karton):
3275 g
Volumen (Karton):
0,0258
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
40 cm
Breite:
32 cm
Art der Verpackung:
Folie, bedruckt
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
7
€ 7,90*
ab € 5,93*
€ 10,78*
Lager 42XH2
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 12,22*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 140 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 21000 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,075* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 7 Packungen
Mindestbestellmenge: 7 Packungen ( entspricht € 85,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.