Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm weiss "Guten Appetit" von PAPSTAR Tischsets


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
100 Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm weiss "Guten Appetit" von PAPSTAR Tischsets
100 Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm weiss "Guten Appetit" von PAPSTAR Tischsets
Artikel-Nr.:
     2813-374-520
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12559
EAN/GTIN:
     4002911125595
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
papstar platzdeckchen

100 Tischsets, Papier 30 cm x 40 cm weiss "Guten Appetit" von PAPSTAR
Tischsets aus Papier, Abmessungen: 30 x 40 cm, Materialstärke: 60 gr/m², Dekor: "Guten Appetit", Farbe: weiss,

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
3 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
40 cm
Gewicht:
0.71 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, weiß platzdeckchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 8,85*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,31*
€ 8,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0692* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.