Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-484 Herst.-Nr.: 12036 EAN/GTIN: 4002911120361 |
| |
|
| | |
| 50 Salatschalen, R-PET rund 1 l Ø 18 cm · 7,5 cm glasklar von Starpak Glasklare Salatschalen aus R-PET, Füllinhalt: 1 l, Durchmesser: 18 cm, Höhe: 7,5 cm, passender Deckel Art.-Nr. 12037,
Weitere Informationen: | | Länge: | 28 cm | Breite: | 18 cm | Höhe: | 18 cm | Gewicht: | 0.89 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 8,37* | € 10,76* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,93* | € 10,93* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 4,99* | ab € 10,93* | € 10,93* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 4,50* | ab € 8,445* | € 11,62334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1674* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 64,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|