Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschalen, R-PET rund 1 l Ø 18 cm · 7,5 cm glasklar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Salatschalen, R-PET rund 1 l Ø 18 cm · 7,5 cm glasklar
Salatschalen, R-PET rund 1 l Ø 18 cm · 7,5 cm glasklar
Salatschalen, R-PET rund 1 l Ø 18 cm · 7,5 cm glasklar
Salatschalen, R-PET rund 1 l Ø 18 cm · 7,5 cm glasklar
Artikel-Nr.:
     C2909-4002911220368
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12036
EAN/GTIN:
     4002911220368
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
50 Salatschalen, R-PET rund 1 l Ø 18 cm · 7,5 cm glasklar

Glasklare Salatschalen aus R-PET

- Füllinhalt: 1 l
- Durchmesser: 18 cm
- Höhe: 7,5 cm
- passender Deckel Art.-Nr. 12037


Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Form:
rund
Höhe:
7,5 cm
Durchmesser:
18 cm
Gewicht:
20
Material:
R-PET
Höhe der Einzelpackung:
34
Breite der Einzelpackung:
18,5
Tiefe der Einzelpackung:
18,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1009,8
Professional:
Professional Produkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 18.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,93*
€ 13,007
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 10,485*
€ 12,47715
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,27*
€ 12,22
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.