| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4712 Herst.-Nr.: 84959 EAN/GTIN: 4002911930205 |
| |
|
| | |
| 100 Tischsets, stoffähnlich, Vlies "soft selection plus" 30 cm x 40 cm nektarine "Gourmet " von PAPSTAR Tischsets "soft selection plus", aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung, Abmessungen: 30 x 40 cm, PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus, 100 % Polypropylen, weich wie Stoff, reißfest, strapazierfähig und robust, abwaschbar und wasserdicht, verformt sich nicht durch Feuchtigkeit, ideal auch für die Verwendung im Freien, zu 100 % recyclebar, Materialstärke: 70 g/m², farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection,
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 42 cm | Breite: | 35 cm | Höhe: | 4 cm | Gewicht: | 1.01 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 15,13* | € 19,40* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 20,00* | € 20,00* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 17,69* | € 26,22* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 17,83* | € 27,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1513* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 116,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|