Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4618 Herst.-Nr.: 84273 EAN/GTIN: 4002911842737 |
| |
|
| | |
| 40 Trinkbecher, Pappe "To Go" 0,2 l Ø 8 cm · 9,1 cm weiss "Leaves" von Starpak Pappbecher für Heißgetränke, mit farbigem DruckFüllinhalt: 0,2 Liter, Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9,1 cm, Material: Pappe mit PE-Beschichtung, max. Gebrauchstemperatur 90 °C, passende ToGo Deckel Art.-Nr. 14809 und 85497 , Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Material: | Pappe/Karton | Länge: | 8 cm | Breite: | 34 cm | Höhe: | 8 cm | Durchmesser: | 8 cm | Gewicht: | 0.25 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,99* | ab € 2,56* | € 2,56* | | | | Lager 2813 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,04* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,051* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|