Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Fingerfood - Picker 12,5 cm "Black Pearl" von PAPSTAR Formschöne


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
250 Fingerfood - Picker 12,5 cm "Black Pearl" von PAPSTAR Formschöne
250 Fingerfood - Picker 12,5 cm "Black Pearl" von PAPSTAR Formschöne
250 Fingerfood - Picker 12,5 cm "Black Pearl" von PAPSTAR Formschöne
Artikel-Nr.:
     2813-374-459
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11300
EAN/GTIN:
     4002911113004
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
250 Fingerfood - Picker 12,5 cm "Black Pearl" von PAPSTAR
Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus mit einer schwarzen Perle, Länge: 12,5 cm, verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Länge:
14.80 cm
Breite:
12.30 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,00*
€ 5,00*
Lager 2813
100
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,33*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,48*
€ 7,98*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,81*
€ 26,59*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 20,65*
€ 29,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,95*
€ 5,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01556* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 31,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.