Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4359 Herst.-Nr.: 84597 EAN/GTIN: 4002911845974 |
| |
|
| | |
| 100 Siegelrandbeutel, PA / PE 25 cm x 15 cm transparent 75 my von Starpak Transparente Siegelrandbeutel 75my, Abmessungen: 25 x 15 cm, Stärke: 75 my, geeignet zum Vakuumieren, Einfrieren und Versiegeln von Lebensmitteln, nicht geeignet für alkoholische und saure Füllgüter (pH-Wert <4,5), Siegeltemperatur: 100° bis 180° Grad, Temperaturbeständig bis 70° Grad (bis zu 2 Stunden), kurzzeitiges Erhitzen bei 90°C möglich, Vakuumierung nur mit Kammervakuumierern möglich, Schlagworte: Vakuumbeutel, Vakuumierbeutel,
Weitere Informationen: | | Länge: | 2 cm | Breite: | 15 cm | Höhe: | 26 cm | Gewicht: | 0.53 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 6,13* | € 7,85* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,81* | € 8,22* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,36* | € 8,83* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,90* | € 9,19* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 16,80* | € 22,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0613* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 78,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|