Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Bodenbeutel, PP 16 cm x 9,5 cm x 4 cm transparent "Sterne, gold" von Starpak


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
10 Bodenbeutel, PP 16 cm x 9,5 cm x 4 cm transparent "Sterne, gold" von Starpak
10 Bodenbeutel, PP 16 cm x 9,5 cm x 4 cm transparent "Sterne, gold" von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-4306
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12492
EAN/GTIN:
     4002911124925
Suchbegriffe:
Frischhalte-Beutel
Frischhaltebeutel
Frühstücks-Beutel
Frühstücks-Tüten

10 Bodenbeutel, PP 16 cm x 9,5 cm x 4 cm transparent "Sterne, gold" von Starpak
Bodenbeutel aus transparentem Polypropylen, Abmessungen: 16 x 9,5 x 4 cm, Standbodenfläche: ca. 4 x 6 cm, Materialstärke: 30 my, ideal zum Verpacken von Gebäck oder Pralinen, mit goldfarbenem Sterne-Druck, Suchbegriffe / Schlagworte: Cellophanbeutel, Zellglasbeutel,

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
26 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
19 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
20
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,35*
9 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 0,85*
€ 1,92*
7 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 2,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.