Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Bodenbeutel, PP 27 cm x 18 cm x 7 cm transparent "Sterne, gold" von Starpak


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
10 Bodenbeutel, PP 27 cm x 18 cm x 7 cm transparent "Sterne, gold" von Starpak
10 Bodenbeutel, PP 27 cm x 18 cm x 7 cm transparent "Sterne, gold" von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-4304
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12577
EAN/GTIN:
     4002911125779
Suchbegriffe:
Frischhalte-Beutel
Frischhaltebeutel
Frühstücks-Beutel
Frühstücks-Tüten

10 Bodenbeutel, PP 27 cm x 18 cm x 7 cm transparent "Sterne, gold" von Starpak
Bodenbeutel aus transparentem Polypropylen, ideal zum Verpacken von Gebäck oder Pralinen, mit goldfarbenem Sternen-Druck, Standbodenfläche: ca. 7 x 10 cm, Suchbegriffe / Schlagworte: Cellophanbeutel, Zellglasbeutel,

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
30 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
29 cm
Gewicht:
0.04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,188* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.