Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Geschenkpapier 10 m x 70 cm "Fantasy" sortiert von PAPSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WH-Geschenkpapier 10 m x 70 cm "Fantasy" sortiert von PAPSTAR
WH-Geschenkpapier 10 m x 70 cm "Fantasy" sortiert von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-4186
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14408
EAN/GTIN:
     4002911144084
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
Geschenkpapier Weihnachten
Weihnachtsgeschenkpapier

WH-Geschenkpapier 10 m x 70 cm "Fantasy" sortiert von PAPSTAR
Weihnachts-Geschenkpapier auf Rolle, Länge: 10 m, Breite: 70 cm, Materialstärke: ca. 56 g/m², 5 Dekore sortiert im Karton,

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
70 cm
Gewicht:
0.45 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 4,46*
7 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 4,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 89,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.