Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH-Geschenkpapier 10 m x 70 cm "Fantasy" sortiert. Material: SC-Papier. Farbe: farbig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
WH-Geschenkpapier 10 m x 70 cm "Fantasy" sortiert. Material: SC-Papier. Farbe: farbig
WH-Geschenkpapier 10 m x 70 cm "Fantasy" sortiert. Material: SC-Papier. Farbe: farbig
Artikel-Nr.:
     7223-PAP14408
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14408
EAN/GTIN:
     4002911144084
Suchbegriffe:
Geschenkpapier Weihnachten
Weihnachtsgeschenkpapier
Weihnachtspapier
geschenkpapier weihnachten 10m
Weihnachts-Geschenkpapier auf Rolle - Länge: 10 m - Breite: 70 cm - Materialstärke: ca. 56 g/m² - 5 Dekore sortiert im Karton .
Weitere Informationen:
Material:
SC-Papier
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
444,18 g
Gewicht (Packung):
474,1 g
Gewicht (Karton):
9974 g
Volumen (Karton):
0,0576
Saison:
Weihnachten
Höhe:
10 m
Breite:
70 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Dekor:
Fantasy
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier weihnachten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,49*
Lager 7223
unbekannt
20
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,63*
€ 4,54*
7 Tage
unbekannt
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 5,02*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,63* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 90,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.