| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-3930 Herst.-Nr.: 82321 EAN/GTIN: 4002911993064 |
| |
|
| | |
| 100 Tischsets, stoffähnlich, Vlies "soft selection" 30 cm x 40 cm rot von Starpak Tischsets aus PP-Vlies "soft selection", Abmessungen: 30 x 40 cm, PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus, 100 % Polypropylen, weich wie Stoff, reißfest, strapazierfähig und robust, abwaschbar und feuchtigkeitsresistent, verformt sich nicht durch Feuchtigkeit, zu 100 % recyclebar, Materialstärke: 50 g/m², farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection,
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | rot | Länge: | 43 cm | Breite: | 35 cm | Höhe: | 42 cm | Gewicht: | 0.80 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 12,52* | € 16,22* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,50* | € 16,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1252* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 97,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|