Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-3267 Herst.-Nr.: 81013 EAN/GTIN: 4002911810132 |
| |
|
| | |
| 100 Bestecktaschen 23,5 cm x 7,3 cm bordeaux inklusive farbiger Bistro Serviette von PAPSTAR Bestecktasche aus Papier, mit farblich passender Bistro Serviette im aufgefaltetem Format von 40 x 32 cm, Die Bestecktasche schützt das Besteck und die Serviette hygienisch vor Schmutz( Besteck im Lieferumfang nicht enthalten ), Maße: 23,5 x 7,3 cm, Farbe: bordeaux, mit Abdecklasche, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen: | | Länge: | 24 cm | Breite: | 39 cm | Höhe: | 8 cm | Gewicht: | 1.09 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 16,89* | € 21,96* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 22,50* | € 22,50* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 19,37* | € 27,29* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 19,64* | € 29,30* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,83* | € 31,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1689* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 109,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|