| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2602 Herst.-Nr.: 12145 EAN/GTIN: 4002911121450 |
| |
|
| | |
| 10 Stiel-Gläser für Rotwein, PS 0,2 l Ø 7,2 cm · 10 cm glasklar einteilig von Starpak Einwegglas aus glasklarem PS ( Polystyrol )mit Fuß, Füllinhalt: 0,2 L, mit Füllstrich, ideal als Weinglas oder Dessertbecher,
Weitere Informationen: | | Material: | Polystyrol | Länge: | 42 cm | Breite: | 7 cm | Höhe: | 7 cm | Gewicht: | 0.14 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,43* | € 4,34* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,89* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,243* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 26,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|