Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-374-256 Herst.-Nr.: 19267 EAN/GTIN: 4002911192672 |
| |
|
|  |  |
 | Girlande, Papier Ø 16 cm · 4 m "Intensive" schwer entflammbar von PAPSTAR Girlande aus Papier "Intensive", Länge: 4 m, Durchmesser: 16 cm, Schwer Entflammbarkeit geprüft nach DIN 4102-1,, entspricht der Brandstoffklasse B1,
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 23.00 cm | Breite: | 18.50 cm | Höhe: | 1.00 cm | Gewicht: | 0.08 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 2,55* | € 3,47* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 10 |  | € 4,50* | ab € 2,62* | € 3,788* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | € 4,99* | ab € 4,20* | € 4,20* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 2,62* | € 5,40* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 2,62* | € 6,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,70* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|