Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 Gläser für Latte Macchiato, PS 0,3 l Ø 8 cm · 11 cm glasklar von Starpak


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
30 Gläser für Latte Macchiato, PS 0,3 l Ø 8 cm · 11 cm glasklar von Starpak
30 Gläser für Latte Macchiato, PS 0,3 l Ø 8 cm · 11 cm glasklar von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-2278
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     16507
EAN/GTIN:
     4002911165072
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher
30 Gläser für Latte Macchiato, PS 0,3 l Ø 8 cm · 11 cm glasklar von Starpak
Einweg-Becher aus glasklar gespritztem PS ( Polystyrol ), besonders stabil und formschön, Füllinhalt: 0,3 l, mit Füllstrich, Ideal für Caipirinha und andere Cocktails, sowie Latte Macchiato, hitzebeständig bis 85°C,

Weitere Informationen:
Material:
Polystyrol
Länge:
8.30 cm
Breite:
39.00 cm
Höhe:
8.30 cm
Gewicht:
0.51 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
33
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,019*
€ 10,349*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 106,65*
€ 106,65*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 83,02*
€ 112,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 10,349*
€ 12,315
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,989*
€ 11,887
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,019*
€ 9,543
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,2673* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 155,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.