Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Verpackungsbecher, PP rund 250 ml Ø 10,1 cm · 5 cm transparent von Starpak


Menge:  Packung  
Produktinformationen
100 Verpackungsbecher, PP rund 250 ml Ø 10,1 cm · 5 cm transparent von Starpak
100 Verpackungsbecher, PP rund 250 ml Ø 10,1 cm · 5 cm transparent von Starpak
100 Verpackungsbecher, PP rund 250 ml Ø 10,1 cm · 5 cm transparent von Starpak
Artikel-Nr.:
     2813-374-2083
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     82042
EAN/GTIN:
     4002911820421
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher

100 Verpackungsbecher, PP rund 250 ml Ø 10,1 cm · 5 cm transparent von Starpak
Transparente Verpackungsbecher aus PP (Polypropylen), Füllinhalt: 250 ml, Durchmesser: 10,1 cm, Höhe: 5 cm, passender Deckel. Art.-Nr. 82044,

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
10 cm
Breite:
39 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.46 kg
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsbecher, dressingbecher pp
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
91
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,57*
€ 6,02*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,86*
€ 7,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0457* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 60,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Starpak
82044
ab € 3,42*
Sonstiges
Starpak
82040
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.