Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-1890 Herst.-Nr.: 16688 EAN/GTIN: 4002911166888 |
| |
|
| | |
| 100 Deko-Picker 17,5 cm farbig sortiert "Windmühle" von PAPSTAR Deko-Picker aus Holz "Windmühle", Länge: 17,5 cm, farbig sortiert, ideal als Cocktail- oder Eisdekoration, verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Länge: | 25 cm | Breite: | 12 cm | Höhe: | 10 cm | Gewicht: | 0.15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Partypicker, Partyspieß, Bambusspieß, Fingerfood-Spieß, Fingerfoodspieß, Holzspieß, Zahn-Stocher, Zahnhölzer, Zahnstocher, papstar fingerfood-spieße, fingerfood spieß |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,51* | € 6,18* | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 6,25* | € 6,25* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 5,38* | € 9,18* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,44* | € 10,39* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,58* | € 11,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0451* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 37,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|