Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-1540 Herst.-Nr.: 19297 EAN/GTIN: 4002911192979 |
| |
|
| | |
| Großraumgirlande, Papier Ø 16 cm · 10 m blau/weiss schwer entflammbar von PAPSTAR Girlande aus Papier blau/weiß, Länge: 10 m, Durchmesser: 16 cm, Schwer Entflammbarkeit geprüft nach DIN 4102-1,, entspricht der Brandstoffklasse B1,
Weitere Informationen: | | Länge: | 24 cm | Breite: | 19 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.18 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,78* | € 11,77* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,94* | € 13,16* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,14* | € 15,23* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 41,25* | € 41,25* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,50* | ab € 29,86* | € 43,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 58,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|