Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 1 l 5,4 cm x 11 cm x 21,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
10 Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 1 l 5,4 cm x 11 cm x 21,3
10 Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 1 l 5,4 cm x 11 cm x 21,3
Artikel-Nr.:
     2813-374-1419
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     14520
EAN/GTIN:
     4002911145203
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale

10 Schalen, Alu + Einlegedeckel, PE-beschichtet eckig 1 l 5,4 cm x 11 cm x 21,3 cm von Starpak
eckige Schalen aus Aluminium mit Deckel, Füllinhalt: 1l, Abmessungen: 21,3 x 11 x 5,4 cm, inkl. Deckel aus PE-beschichteter Pappe,

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
9 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
21 cm
Gewicht:
0.11 kg
Form:
eckig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
72
10
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,16*
8 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,353*
€ 3,40*
3 Tage
200
10
€ 4,99*
ab € 3,79*
€ 3,79*
1
€ 5,50*
ab € 2,77*
€ 5,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14501
ab € 1,76*
Sonstiges
PAPSTAR
14510
ab € 2,82*
Sonstiges
PAPSTAR
14525
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.