Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

200 Eisbecher, Pappe rund 150 ml Ø 7,7 cm · 5,5 cm "Früchte" von Starpak Runder


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
200 Eisbecher, Pappe rund 150 ml Ø 7,7 cm · 5,5 cm "Früchte" von Starpak Runder
200 Eisbecher, Pappe rund 150 ml Ø 7,7 cm · 5,5 cm "Früchte" von Starpak Runder
200 Eisbecher, Pappe rund 150 ml Ø 7,7 cm · 5,5 cm "Früchte" von Starpak Runder
Artikel-Nr.:
     2813-374-1350
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     12192
EAN/GTIN:
     4002911121924
Suchbegriffe:
Eis-Becher
Eis-Pokal
Eis-Schale
Eisbecher

200 Eisbecher, Pappe rund 150 ml Ø 7,7 cm · 5,5 cm "Früchte" von Starpak
Runder Eisbecher mit "Früchte"-Druck, Höhe: 5,5 cm, Durchmesser: 7,7 cm, Füllinhalt: 150 ml, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert

Weitere Informationen:
Material:
Pappe/Karton
Länge:
45 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
1.11 kg
Weitere Suchbegriffe: Eispokal, Eisschale, eis becher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
9
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 19,24*
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 21,17*
€ 21,17*
3 Tage
180
9
Frei Haus
ab € 21,17*
€ 21,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 19,22*
€ 22,87
pro Packung
ab 45 Packungen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Packung
ab 90 Packungen
€ 17,71*
€ 21,07
pro Packung
ab 4500 Packungen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07875* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 173,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.