Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Fingerfood - Picker "pure" 11 cm "Twister" von PAPSTAR Formschöne


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
100 Fingerfood - Picker "pure" 11 cm "Twister" von PAPSTAR Formschöne
100 Fingerfood - Picker "pure" 11 cm "Twister" von PAPSTAR Formschöne
100 Fingerfood - Picker "pure" 11 cm "Twister" von PAPSTAR Formschöne
Artikel-Nr.:
     2813-374-1184
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81007
EAN/GTIN:
     4002911810071
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß

100 Fingerfood - Picker "pure" 11 cm "Twister" von PAPSTAR
Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus "Twister", Länge: 11 cm, verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube, Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel

Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Länge:
16 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
6
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,27*
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 6,98*
6 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 8,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 18000 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0392* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 31,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.