Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roltex Becher LUCY aus Polycarbonat in blau, Kapazität: 0,17 l, Höhe: 7 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roltex Becher LUCY aus Polycarbonat in blau, Kapazität: 0,17 l, Höhe: 7 cm.
Roltex Becher LUCY aus Polycarbonat in blau, Kapazität: 0,17 l, Höhe: 7 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-373-593
Hersteller:
     Roltex
Herst.-Nr.:
     AMP.10012010012
EAN/GTIN:
     5413909245048
Suchbegriffe:
Emaille Becher
Mehrweg-Becher
Mehrwegbecher
PC-Becher

Roltex Becher LUCY aus Polycarbonat in blau, Kapazität: 0,17 l, Höhe: 7 cm.
Diese praktischen Becher und Kannen dürfen in keiner Einrichtung fehlen.Durch die handliche Größe ist die Serie optimal für Kindereinrichtungen geeignet.
Spülmaschinen- und mikrowellengeeignet.
Temperaturbeständig: -100C bis +120C.


Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
blau
Breite:
7 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.04 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
mattiert
Weitere Suchbegriffe: mehrweg-becher blau, pc becher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
25
5
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,62*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,09*
€ 3,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roltex
AMO.12100020185
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.