Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roltex Tablett Paturel, 43,5 x 31 cm, schwarze Holzfaser Lieben Sie die Natur?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roltex Tablett Paturel, 43,5 x 31 cm, schwarze Holzfaser Lieben Sie die Natur?
Roltex Tablett Paturel, 43,5 x 31 cm, schwarze Holzfaser Lieben Sie die Natur?
Artikel-Nr.:
     2813-373-522
Hersteller:
     Roltex
Herst.-Nr.:
     THW.025328
EAN/GTIN:
     5400825000158
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie

Roltex Tablett Paturel, 43,5 x 31 cm, schwarze Holzfaser
Lieben Sie die Natur? Dann lieben Sie auch das Paturel-Tablett. Dieses leichte Tablett besteht zu 40 Prozent aus ökologischen Holzfasern, und das merken Sie an seiner natürlichen Ausstrahlung. Seine Farbe hat es nicht ohne Grund: dieses Pastellgrün regt den Appetit an! Dank den niedrigen ergonomischen Rändern können Ihre Kunden zudem problemlos vom Tablett essen.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
31 cm
Breite:
44 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.39 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.