Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Frühstücksteller(CP) 21cm FORM 2000 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Frühstücksteller(CP) 21cm FORM 2000 WEISS
Arzberg Frühstücksteller(CP) 21cm FORM 2000 WEISS
Artikel-Nr.:
     2813-372-937
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     42000-800001-10221
EAN/GTIN:
     4011707501796
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Arzberg Frühstücksteller(CP) 21cm FORM 2000 WEISS


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
21.10 cm
Breite:
21.10 cm
Höhe:
2.40 cm
Durchmesser:
21.10 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,659*
€ 8,839*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 44,19*
€ 56,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,839*
€ 10,518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,409*
€ 10,007
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,059*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,659*
€ 7,924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,034* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.