Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arzberg Speiseteller Coupe 26cm C U C I N A - Colo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arzberg Speiseteller Coupe 26cm C U C I N A - Colo
Arzberg Speiseteller Coupe 26cm C U C I N A - Colo
Artikel-Nr.:
     2813-372-1265
Hersteller:
     Arzberg Porzellan
Herst.-Nr.:
     42100-670660-10226
EAN/GTIN:
     4011707740713
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
essteller 26 cm

Arzberg Speiseteller Coupe 26cm C U C I N A - Colo


Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
26 cm
Weitere Suchbegriffe: essteller, speiseteller arzberg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 10,05*
€ 12,52*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 10,35*
€ 12,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.