Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, hellbeige flexibel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, hellbeige flexibel,
Artikel-Nr.:
     2813-371-8834
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02096530101
EAN/GTIN:
     4013023261071
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, hellbeige
flexibel, lebensmittelecht, hygienisch, farbbeständig, geruchsneutral, kann problemlos für längere Zeit im Wasser stehen, hitzebeständig bis 70°C/ 158°F, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
23.00 cm
Breite:
23.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Form:
quadratisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: korb gastronomie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.