Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, braun flexibel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, braun flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, braun flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, braun flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, braun flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, braun flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, braun flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, braun flexibel,
Artikel-Nr.:
     2813-371-8830
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02096506101
EAN/GTIN:
     4013023261088
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb
Westmark Korb »Coolorista« quadratisch, 23 x 23 x 9 cm, braun
flexibel, lebensmittelecht, hygienisch, farbbeständig, geruchsneutral, kann problemlos für längere Zeit im Wasser stehen, hitzebeständig bis 70°C/ 158°F, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
23.00 cm
Breite:
23.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.11 kg
Form:
quadratisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: korb gastronomie
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,644*
€ 13,334*
25 Tage
unbekannt
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,42002*
€ 31,34001*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,334*
€ 15,867
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,204*
€ 15,713
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,414*
€ 14,773
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,214*
€ 14,535
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,034*
€ 14,32
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 9,644*
€ 11,476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 40,002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.