Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Korb »Coolorista«, rund, Ø 18 x 10 cm, zitronengelb flexibel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Korb »Coolorista«, rund, Ø 18 x 10 cm, zitronengelb flexibel,
Westmark Korb »Coolorista«, rund, Ø 18 x 10 cm, zitronengelb flexibel,
Westmark Korb »Coolorista«, rund, Ø 18 x 10 cm, zitronengelb flexibel,
Westmark Korb »Coolorista«, rund, Ø 18 x 10 cm, zitronengelb flexibel,
Westmark Korb »Coolorista«, rund, Ø 18 x 10 cm, zitronengelb flexibel,
Westmark Korb »Coolorista«, rund, Ø 18 x 10 cm, zitronengelb flexibel,
Westmark Korb »Coolorista«, rund, Ø 18 x 10 cm, zitronengelb flexibel,
Artikel-Nr.:
     2813-371-8750
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02091047101
EAN/GTIN:
     4013023247174
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

Westmark Korb »Coolorista«, rund, Ø 18 x 10 cm, zitronengelb
flexibel, lebensmittelecht, hygienisch, farbbeständig, geruchsneutral, kann problemlos für längere Zeit im Wasser stehen, hitzebeständig bis 70°C/ 158°F, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,951*
€ 6,201*
19 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 6,83*
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 7,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.