Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Korb »Coolorista« oval, 23,5 x 16 x 6,5 cm, braun flexibel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Korb »Coolorista« oval, 23,5 x 16 x 6,5 cm, braun flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« oval, 23,5 x 16 x 6,5 cm, braun flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« oval, 23,5 x 16 x 6,5 cm, braun flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« oval, 23,5 x 16 x 6,5 cm, braun flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« oval, 23,5 x 16 x 6,5 cm, braun flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« oval, 23,5 x 16 x 6,5 cm, braun flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« oval, 23,5 x 16 x 6,5 cm, braun flexibel,
Artikel-Nr.:
     2813-371-8681
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02087306101
EAN/GTIN:
     4013023242117
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

Westmark Korb »Coolorista« oval, 23,5 x 16 x 6,5 cm, braun
flexibel, lebensmittelecht, hygienisch, farbbeständig, geruchsneutral, kann problemlos für längere Zeit im Wasser stehen, hitzebeständig bis 70°C/ 158°F, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
24 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.07 kg
Form:
oval
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
240
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 5,60*
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.