Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, hellbeige flexibel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, hellbeige flexibel,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, hellbeige flexibel,
Artikel-Nr.:
     2813-371-8489
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02051730101
EAN/GTIN:
     4013023145777
Suchbegriffe:
Baguette-Korb
Baguettekorb
Stangenbrot-Korb
Stangenbrotkorb

Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, hellbeige
flexibel, lebensmittelecht, hygienisch, farbbeständig, geruchsneutral, kann problemlos für längere Zeit im Wasser stehen, hitzebeständig bis 70°C/ 158°F, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
40 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 8,29*
€ 11,74*
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 12,12*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 8,538*
€ 12,338*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 36,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.