Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, schwarz flexibel, lebensmittelecht,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, schwarz flexibel, lebensmittelecht,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, schwarz flexibel, lebensmittelecht,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, schwarz flexibel, lebensmittelecht,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, schwarz flexibel, lebensmittelecht,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, schwarz flexibel, lebensmittelecht,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, schwarz flexibel, lebensmittelecht,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, schwarz flexibel, lebensmittelecht,
Artikel-Nr.:
     2813-371-8488
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02051719101
EAN/GTIN:
     4013023145760
Suchbegriffe:
Baguette-Korb
Baguettekorb
Stangenbrot-Korb
Stangenbrotkorb

Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, schwarz
flexibel, lebensmittelecht, hygienisch, farbbeständig, geruchsneutral, kann problemlos für längere Zeit im Wasser stehen, hitzebeständig bis 70°C/ 158°F, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
40 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 10,20*
€ 12,53*
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 13,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 40,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.