Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Tischset »Home«, 42 x 32 cm, orange , edles Gewebe aus einzelnen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Tischset »Home«, 42 x 32 cm, orange , edles Gewebe aus einzelnen,
Westmark Tischset »Home«, 42 x 32 cm, orange , edles Gewebe aus einzelnen,
Westmark Tischset »Home«, 42 x 32 cm, orange , edles Gewebe aus einzelnen,
Westmark Tischset »Home«, 42 x 32 cm, orange , edles Gewebe aus einzelnen,
Westmark Tischset »Home«, 42 x 32 cm, orange , edles Gewebe aus einzelnen,
Westmark Tischset »Home«, 42 x 32 cm, orange , edles Gewebe aus einzelnen,
Westmark Tischset »Home«, 42 x 32 cm, orange , edles Gewebe aus einzelnen,
Artikel-Nr.:
     2813-371-8355
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     01210201101
EAN/GTIN:
     4013023275177
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen orange

Westmark Tischset »Home«, 42 x 32 cm, orange
, edles Gewebe aus einzelnen, schmalen Synthetik-Fäden mit textilem Look, schmutzabweisend, leicht zu reinigen, EXTRA: speziell veredelte Kante für einen sauberen Abschluss, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
42 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, tischsets saleen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.