Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-371-8201 Herst.-Nr.: 3151227R EAN/GTIN: 4004094315176 |
| |
|
|  |  |
 | Westmark Quirltopf mit zweigeteiltem Deckel, 1 l, rot der Rand dient als Spritzschutz - mit dem weißen Innenteil wird daraus ein vollständiger Deckel, mit Ausgießer, mit Gummiring im Boden
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | rot | Länge: | 17.20 cm | Breite: | 15.70 cm | Höhe: | 17.30 cm | Gewicht: | 0.20 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | | 6 |  | € 4,95* | ab € 5,30* | € 7,46* |  |  |  |  | | 28 Tage |  | | 6 |  | € 5,20* | ab € 5,83* | € 7,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 44,76* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|