Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Quirltopf mit zweigeteiltem Deckel, 1 l, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Quirltopf mit zweigeteiltem Deckel, 1 l, rot
Westmark Quirltopf mit zweigeteiltem Deckel, 1 l, rot
Westmark Quirltopf mit zweigeteiltem Deckel, 1 l, rot
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26985375
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     3151227R
EAN/GTIN:
     4004094315176
Suchbegriffe:
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
rührschüssel
Der klassische Quirltopf ist zum Mischen und Verrühren von Koch- und Backzutaten sowie zum Steifschlagen von Eischnee und Sahne gedacht. Mit 1 Liter Füllvolumen, eignet er sich für Rührgeräte mit zwei Rührbesen-Aufsätzen. Der aufsetzbare Spritzschutz-Ring für sauberes Verquirlen und der passgenaue Deckel für hygienisches, geschmacks- und geruchsneutrales Aufbewahren von empfindlichen Zutaten macht ihn zu einem unersetzlichen Helfer in Ihrer Küche. Einfaches Umgießen ist dank des praktischen Ausgießers möglich. Ein Gummiring an der Topfunterseite und ein breiter Rand sorgen für guten Stand und einen guten Griff beim Rühren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Mischbehälter
1
Gewicht und Abmessungen
Schüsseldurchmesser
170 mm
Höhe
158 mm
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Rot, Weiß
Schüsselkapazität
1 l
Schüsselmaterial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,46*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.