Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Pellkartoffelgabel »Gallant« besonders lange Zinken - ca. 37 mm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Pellkartoffelgabel »Gallant« besonders lange Zinken - ca. 37 mm -
Westmark Pellkartoffelgabel »Gallant« besonders lange Zinken - ca. 37 mm -
Westmark Pellkartoffelgabel »Gallant« besonders lange Zinken - ca. 37 mm -
Westmark Pellkartoffelgabel »Gallant« besonders lange Zinken - ca. 37 mm -
Westmark Pellkartoffelgabel »Gallant« besonders lange Zinken - ca. 37 mm -
Westmark Pellkartoffelgabel »Gallant« besonders lange Zinken - ca. 37 mm -
Westmark Pellkartoffelgabel »Gallant« besonders lange Zinken - ca. 37 mm -
Artikel-Nr.:
     2813-371-7778
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     29142270
EAN/GTIN:
     4004094291470
Suchbegriffe:
Pellkartoffel-Gabel
Pellkartoffelgabel
pellkartoffelgabel

Westmark Pellkartoffelgabel »Gallant«
besonders lange Zinken - ca. 37 mm - halten die Kartoffel sicher in Position, Komfort-Soft-Touch-Griff

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 5,63*
20 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,07*
€ 5,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.