Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Pellkartoffelgabel »Gentle« ca. 27 mm lange Zinken halten die


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Pellkartoffelgabel »Gentle« ca. 27 mm lange Zinken halten die
Westmark Pellkartoffelgabel »Gentle« ca. 27 mm lange Zinken halten die
Westmark Pellkartoffelgabel »Gentle« ca. 27 mm lange Zinken halten die
Westmark Pellkartoffelgabel »Gentle« ca. 27 mm lange Zinken halten die
Westmark Pellkartoffelgabel »Gentle« ca. 27 mm lange Zinken halten die
Westmark Pellkartoffelgabel »Gentle« ca. 27 mm lange Zinken halten die
Westmark Pellkartoffelgabel »Gentle« ca. 27 mm lange Zinken halten die
Artikel-Nr.:
     2813-371-7754
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     28142270
EAN/GTIN:
     4004094281471
Suchbegriffe:
Pellkartoffel-Gabel
Pellkartoffelgabel
pellkartoffelgabel

Westmark Pellkartoffelgabel »Gentle«
ca. 27 mm lange Zinken halten die Kartoffel sicher in Position

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,62*
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,53*
€ 3,65*
1
€ 3,50*
ab € 15,04*
€ 21,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 21,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.