| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-7711 Herst.-Nr.: 20452270 EAN/GTIN: 4004094204579 |
| |
|
| | |
| Westmark 4 Raclette-Schaber »Gourmetta«, 17 cm aus hochwertigem Polyamid, 4er Set von kleinen, schlanken Wendern, ideal für den Einsatz am Raclette - Pfännchen, hitzebeständig bis 210°C
Weitere Informationen: | | Länge: | 17 cm | Breite: | 4 cm | Höhe: | 1 cm | Gewicht: | 0.01 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,16* | € 5,66* | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 5,20* | ab € 4,19* | € 5,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|